Catu - perche isolante pour cc16xx 1,50m 45kv ss support - CC-45-K

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante pour cc16xx 1,50m 45kv ss support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 1...45 kV

  • modèle - 1 pôle

  • type de tension - AC

  • fréquence - 50...60 Hz

  • lieu d'utilisation - installations intérieures

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560014648

Réf. Sonepar

00081001464

Réf. Fournisseur

CC-45-K

Marque

Catu

tension nominale (Un):

1...45 kV

modèle:

1 pôle

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

lieu d'utilisation:

installations intérieures

application:

appareillage électrique

pays de fabrication:

FRANCE

Perche isolante équipée d'une poignée et d'un garde-mains. Embout "K" universel cranté. Diamètre tube : 28 mm, matériau PVC, Umax : 45 kV, longueur : 1,25 m

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.