Non retournable

Catu - perche isolante telescopique 2 elem. 2,00m emb.c - CE-4-21-C

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...90 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • longueur totale - 2000...2000 mm

  • diamètre - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560014990

Réf. Sonepar

00081001499

Réf. Fournisseur

CE-4-21-C

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...90 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

longueur totale:

2000...2000 mm

diamètre:

32 mm

tête d'enregistrement pour:

broche à six pans

pays de fabrication:

FRANCE

Perche 2 éléments IEC 62193 pr tension de 36 à 90kV. Garde main et possibilité de rajouter une rallonge dans le talon. Embout "C". Livrée avec support mural. Longueur : 1,2m (repliée) / 2 m (dépliée). Poids 1,5 kg.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu