Catu - perche isolante telescopique polyester pt mt-800 - MT-830-P

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante telescopique polyester pt mt-800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...45 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • diamètre - 28 mm

  • tête d'enregistrement pour - broche à six pans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560025897

Réf. Sonepar

00081002589

Réf. Fournisseur

MT-830-P

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...45 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

diamètre:

28 mm

tête d'enregistrement pour:

broche à six pans

pays de fabrication:

FRANCE

Perche isolante télescopique, composée de 3 tubes en PVC jaune. Système de verrouillage par bouton poussoir. Tension d'utilisation : 45 kV. Embout terminal type "C"(hexagonal). Longueur : 0,64 m (repliée) / 1,5 m (dépliée). Poids 0,9 kg.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu