Non retournable

Catu - Perche isolante telescopique reglable 5,6m E - CE-9-5603-E

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Perche isolante telescopique reglable 5,6m E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...355 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - broche avec goupille transversale

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560078978

Réf. Sonepar

00081001157

Réf. Fournisseur

CE-9-5603-E

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...355 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

broche avec goupille transversale

pays de fabrication:

FRANCE

Perche isolante télescopique réglable en fonction de la hauteur d'utilisation souhaitée. Longueur repliée 2,15 m. Longueur dépliée max 5,6 m. Tension d'utilisation max : 1 tube déployé 170 kV, 2 tubes déploiyés 350 kV. Embout baillonette E.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu