Non retournable

Catu - perche isolante tst a crochet 2,40m lg: 2.60m - MG-101-S

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante tst a crochet 2,40m lg: 2.60m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - barre d'actionnement

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • longueur totale - 2600...2600 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560004601

Réf. Sonepar

00081000460

Réf. Fournisseur

MG-101-S

Marque

Catu

type d'appareil:

barre d'actionnement

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

longueur totale:

2600...2600 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Perche pr lignes et postes avec crochet à l'extrémité. Le manchon permet de commander le crochet, pr manœuvrer les dispositifs avec anneau. Tube moussé CEI 60855. Longueur totale 2,6 m. Longueur partie isolante 1,15 m. Poids : 3,7 kg.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.