Catu - Pince de mise à la terre pour conducteur Icc 40 kA/1s - MT-737H

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince de mise à la terre pour conducteur Icc 40 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560025521

Réf. Sonepar

00081002552

Réf. Fournisseur

MT-737H

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

50 mm

Pince MALT/MCC pour conducteur. Icc: 40 kA/1s. Capacité: Ø 20 à 120 mm. Avec embout H, hexagonal mâle, pour fixation sur perche. Conforme IEC 61230.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.