Non retournable

Catu - Pince multiprise isolée. Longueur 410 mm. Ouverture 45 mm - MO-66500

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince multiprise isolée. Longueur 410 mm. Ouverture 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 410 mm

  • articulation - articulation rainurée

  • ouverture de mâchoire max. - 45 mm

  • finition de la poignée - 2 composant

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045062

Réf. Sonepar

00081004506

Réf. Fournisseur

MO-66500

Marque

Catu

longueur:

410 mm

articulation:

articulation rainurée

ouverture de mâchoire max.:

45 mm

finition de la poignée:

2 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pince multiprise isolée. Longueur 410 mm. Ouverture 45 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.