Non retournable

Catu - Pinceau isolé longueur 420 mm, manche isolant - MO-710-D

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pinceau isolé longueur 420 mm, manche isolant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coudé/galbé

  • dimension - 38 mm

  • longueur totale - 420 mm

  • matériau de poignée - plastique

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069877

Réf. Sonepar

00081002065

Réf. Fournisseur

MO-710-D

Marque

Catu

modèle:

coudé/galbé

dimension:

38 mm

longueur totale:

420 mm

matériau de poignée:

plastique

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pinceau isolant 1000 V. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Longueur 420 mm. Manche isolant

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.