Catu - piquet non all. Acier galva 16mm lg.1,50m - DBXO-15

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - piquet non all. Acier galva 16mm lg.1,50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 16 mm

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560048803

Réf. Sonepar

00081004880

Réf. Fournisseur

DBXO-15

Marque

Catu

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

1500 mm

diamètre:

16 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

CHINE

Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle Ø16 mm, longueur 1,5m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.