Catu - plaque de 9 et.isoler les deux sources
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3597560047257
Réf. Sonepar
00081000213
Réf. Fournisseur
AT7017
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
multicolore
qualité du matériau
PVC
largeur
40 mm
hauteur
50 mm
Planche de 9 étiquettes pr installation photovoltaïque. Isoler les deux sources avant toutes interventions. Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux UV. Dimensions étiquette 130x205 mm.