Catu - Sabot de mise à la terre. Indice de court circuit: 40 kA/1s - MT-774

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sabot de mise à la terre. Indice de court circuit: 40 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • longueur - 50 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560025569

Réf. Sonepar

00081002556

Réf. Fournisseur

MT-774

Marque

Catu

matériau:

cuivre

longueur:

50 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sabot de terre. Icc: 40 kA/1s. Bride à 1 étage. Pour câble de terre section 75 à 147 mm². Conforme IEC 61230.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu