Catu - Sac de transport pour tapis largeur 1,20 m. Dim diamètre 130 x 1230 mm. - MP-02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sur rouleau - Oui
longueur - 1100 mm
pour tension nominale jusqu'à - 36000 V
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024562
Réf. Sonepar
00081002456
Réf. Fournisseur
MP-02
Marque
Catu
sur rouleau:
Oui
longueur:
1100 mm
pour tension nominale jusqu'à:
36000 V
pays de fabrication:
CHINE
Sac de transport rouge pr tapis isolant. Pochette transparente pr identification et fermeture par zip. Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique et 2 petites poignées. Utilisable avec les tapis de largeur 1 m.
Les Atouts de l'article:
Spécialement étudié pour le transport et la protection des tapis isolants en modèle individuel. Fenêtre plastique d’identification avec fermeture Velcro®Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique
Les Atouts de l'article:
Spécialement étudié pour le transport et la protection des tapis isolants en modèle individuel. Fenêtre plastique d’identification avec fermeture Velcro®Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique


