Catu - Sac Smart rouge pour couverture anti-feu, IP65, en PES, avec sangle a boucles - FB-SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1100 mm
couleur - rouge
largeur - 380 mm
profondeur - 380 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560093605
Réf. Sonepar
00081009360
Réf. Fournisseur
FB-SB
Marque
Catu
hauteur:
1100 mm
couleur:
rouge
largeur:
380 mm
profondeur:
380 mm
Sac Smart rouge pour couverture anti-feu, IP65, en PES, avec sangles a boucles. Permet de proteger la couverture selon la norme DIN SPEC 91489. Température d utilisation: -30.+70°C
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


