Non retournable

Catu - Sacoche cuir porte-outils Dim 200 x 250 x 450 mm - MO-36

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sacoche cuir porte-outils Dim 200 x 250 x 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte de montage ouverte

  • matériau - cuir/métal

  • nombre total de compartiments - 3

  • hauteur - 250 mm

  • avec bandoulière - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560021608

Réf. Sonepar

00081002160

Réf. Fournisseur

MO-36

Marque

Catu

modèle:

boîte de montage ouverte

matériau:

cuir/métal

nombre total de compartiments:

3

hauteur:

250 mm

avec bandoulière:

Oui

avec diviseur:

Oui

largeur:

450 mm

profondeur:

200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sacoche en cuir « fleur » entièrement cousue, pour le rangement et le transport d'outils. Fond avec renforts, séparation avec plateau porte-outils. Bandoulière de transport réglable. Dim 200 x 250 x 450 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.