Non retournable

Catu - sacoche petit modèle textile multi-poche avec bandouliere Dim 280 x 200 x 90 mm - MO-43

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - sacoche petit modèle textile  multi-poche avec bandouliere Dim 280 x 200 x 90 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - trousse

  • nombre total de compartiments - 5

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 280 mm

  • profondeur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064575

Réf. Sonepar

00081001771

Réf. Fournisseur

MO-43

Marque

Catu

modèle:

trousse

nombre total de compartiments:

5

hauteur:

200 mm

largeur:

280 mm

profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

Sacoche multi-poches pour grande modularité de rangement. Toile synthétique. Epaulière moussée, sangle de transport réglable pour confort d’utilisation. Fermeture zip double curseurs métal cadenassables. Dimensions : 280 x 200 x 90 mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.