Non retournable

Catu - Sacoche porte-outils Dim 400 x 310 x 250 mm - MO-37

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sacoche porte-outils Dim 400 x 310 x 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 5

  • hauteur - 310 mm

  • avec diviseur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560054774

Réf. Sonepar

00081001765

Réf. Fournisseur

MO-37

Marque

Catu

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

5

hauteur:

310 mm

avec diviseur:

Oui

largeur:

400 mm

profondeur:

250 mm

pays de fabrication:

CHINE

Sacoche porte-outils à structure moussée. Bandoulière avec renfort épaule Poches extérieures sur les 2 faces . Large espace de rangement intérieur. Dim 400 x 310 x 250 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.