Non retournable

Catu - Sacoche pour outils avec couvercle transparent 300 x 180 x 70 mm - MO-103

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Sacoche pour outils avec couvercle transparent 300 x 180 x 70 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 180 mm

  • couleur - noir

  • largeur - 300 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560060539

Réf. Sonepar

00081001709

Réf. Fournisseur

MO-103

Marque

Catu

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

180 mm

couleur:

noir

largeur:

300 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Pochette à couvercle transparent et structure en tissu noir. Ouverture totale et double zip cadenassable. Poignée de transport. Dimensions : 30 x 18 x 9 cm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.