Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 9 - CG-981-09

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 9

  • matériau - caoutchouc nitrile NBR/coton

  • couleur - gris

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560057799

Réf. Sonepar

00081001219

Réf. Fournisseur

CG-981-09

Marque

Catu

taille de gant:

9

matériau:

caoutchouc nitrile NBR/coton

couleur:

gris

protection contre les risques mécaniques:

Oui

isolé:

Oui

longueur de finition:

Non

fourré:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

qualité du matériau:

cuir de chèvre

protection contre les produits chimiques:

Non

protection contre les micro-organismes:

Non

protection contre la chaleur et le feu:

Non

protection contre le froid:

Non

protection contre la contamination radioactive:

Non

protection contre les rayonnements ionisants:

Non

type de fermeture:

fermeture auto-agrippante

type de conditionnement:

paire

pays de fabrication:

PAKISTAN

Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 9

Les Atouts de l'article:

Protection mécanique de qualité. Cuir “de caprin” pleine fleur siliconé, très soupleLarge manchette en cuir “croûté” avec languette de serrage agrippante