Non retournable

Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine HT taille 8 - CG-991-08

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Surgants en cuir pour gants isolants, domaine HT taille 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 8

  • couleur - noir

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • qualité du matériau - peau de vache

  • type de fermeture - fermeture auto-agrippante

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560057744

Réf. Sonepar

00081001235

Réf. Fournisseur

CG-991-08

Marque

Catu

taille de gant:

8

couleur:

noir

protection contre les risques mécaniques:

Oui

qualité du matériau:

peau de vache

type de fermeture:

fermeture auto-agrippante

type de conditionnement:

paire

pays de fabrication:

PAKISTAN

Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 1 à 4 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 8

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.