Catu - Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 0,60 m - MP-42/66

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 0,60 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sur rouleau - Non

  • longueur - 600 mm

  • largeur - 600 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V

  • pour rigidité diélectrique jusqu'à - 26.5 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560000436

Réf. Sonepar

00081002172

Réf. Fournisseur

MP-42/66

Marque

Catu

sur rouleau:

Non

longueur:

600 mm

largeur:

600 mm

pour tension nominale jusqu'à:

26.5 V

pour rigidité diélectrique jusqu'à:

26.5 kV

avec revêtement antidérapant:

Oui

épaisseur:

3.2 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie "C", conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 0,6 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu