Catu - Tapis isolant classe 4 épaisseur 5 mm Dim. 1 x 5 m - MP-100/05-5

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 4 épaisseur 5 mm Dim. 1 x 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 36 V

  • épaisseur - 5 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000481

Réf. Sonepar

00081002129

Réf. Fournisseur

MP-100/05-5

Marque

Catu

longueur:

5000 mm

largeur:

1000 mm

pour tension nominale jusqu'à:

36 V

épaisseur:

5 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

INDE

Tapis isolant en rouleau. Classe 4 et catégorie "C", conforme IEC 61111. Epaisseur 5 mm. 1 m x 5 m. Umax: 36000 V a.c.-54000 V d.c. 45 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu