Non retournable

Catu - tete connectrice vis fusible pour piquet diametre 16 et 17mm - TCVF-16/17

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - tete connectrice vis fusible pour piquet diametre 16 et 17mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - collier de raccordement

  • zone de serrage du conducteur rond - 16...17 mm

  • cable de la plage de serrage - 25...50 mm²

  • matériau - laiton

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560038316

Réf. Sonepar

00081003831

Réf. Fournisseur

TCVF-16/17

Marque

Catu

type de construction:

collier de raccordement

zone de serrage du conducteur rond:

16...17 mm

cable de la plage de serrage:

25...50 mm²

matériau:

laiton

pays de fabrication:

FRANCE

Connecteur à fusible pour piquets de terre. Piquet de terre : cuivre-acier diamètre 17,3 mm et acier-inox diamètre 16 mm. Cablette cuivre 25,29,38 et 50 mm².

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.