Catu - tournevis hexa allen bi-matiere 2,5x75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 2.5 mm
longueur de lame - 75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053838
Réf. Sonepar
00081005383
Réf. Fournisseur
MO68402
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
2.5 mm
longueur de lame
75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 2,5 mm sur plats. Longueur lame 75 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.