Catu - tournevis hexa allen bi-matiere 4x100

Catu - tournevis hexa allen bi-matiere 4x100

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 4 mm

  • longueur de lame - 100 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560045826

Réf. Sonepar

00081004586

Réf. Fournisseur

MO68404

Réf. Commerciale

Catu

dimension du profil

4 mm

longueur de lame

100 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 4 mm sur plats. Longueur lame 75 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.