Catu - tournevis hexa allen bi-matiere 6x125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 6 mm
longueur de lame - 125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053852
Réf. Sonepar
00081005385
Réf. Fournisseur
MO68406
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
6 mm
longueur de lame
125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 6 mm sur plats. Longueur lame 75 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.