Non retournable

Catu - Tournevis isolé à embout Plat ou POZIDRIV de 6 ou PZ2. Lame 100 mm - MO-65506

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à embout Plat ou POZIDRIV de 6 ou PZ2. Lame 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045413

Réf. Sonepar

00081001901

Réf. Fournisseur

MO-65506

Marque

Catu

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

finition de la poignée:

1 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à embout Plat ou POZIDRIV de 6 ou PZ2. Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.