Non retournable

Catu - Tournevis isolé à embout POZIDRIV de 5 (PZ1). Lame 80 mm - MO-65242

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé à embout POZIDRIV de 5 (PZ1). Lame 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000702

Réf. Sonepar

00081001869

Réf. Fournisseur

MO-65242

Marque

Catu

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à embout POZIDRIV de 5 (PZ1). Lame de longueur 80 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu