Non retournable

Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 6 (PH2). Lame 125 mm - MO-65234D

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 125 mm

  • système à vis - cruciforme

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045260

Réf. Sonepar

00081001857

Réf. Fournisseur

MO-65234D

Marque

Catu

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

125 mm

système à vis:

cruciforme

finition de la poignée:

1 composant

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 6 (PH2). Lame de longueur 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu