Non retournable

Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 3 mm lame 100 mm - MO-65203D

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 3 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • finition de la poignée - 1 composant

  • finition de l'arbre - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045130

Réf. Sonepar

00081004513

Réf. Fournisseur

MO-65203D

Marque

Catu

largeur de lame:

3 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

finition de la poignée:

1 composant

finition de l'arbre:

rond

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 3 mm. Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu