Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 8 mm. Longueur lame 175 mm - MO-72008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 8 mm
longueur totale - 175 mm
modèle - droit
longueur de lame - 175 mm
diamètre de lame - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560061833
Réf. Sonepar
00081006183
Réf. Fournisseur
MO-72008
Marque
Catu
largeur de lame:
8 mm
longueur totale:
175 mm
modèle:
droit
longueur de lame:
175 mm
diamètre de lame:
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
pays de fabrication:
TURQUIE
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


