Catu - Tournevis isolé bi-matières à embout POZIDRIV de 4 mm PZ0. Longueur lame 60 mm - MO-72040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 0
modèle - droit
longueur de lame - 60 mm
longueur totale - 60 mm
système à vis - Pozidriv PZ
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024258
Réf. Sonepar
00081002425
Réf. Fournisseur
MO-72040
Marque
Catu
taille:
0
modèle:
droit
longueur de lame:
60 mm
longueur totale:
60 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


