Non retournable

Catu - Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal 8 mm sur plats Lame 150 mm - MO-68408

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal 8 mm sur plats Lame 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du profil - 8 mm

  • longueur de lame - 150 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560053869

Réf. Sonepar

00081005386

Réf. Fournisseur

MO-68408

Marque

Catu

dimension du profil:

8 mm

longueur de lame:

150 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé bimatières. Embout hexagonal mâle de 8 mm sur plats. Longueur lame: 150 mm. Outil conforme IEC 60900 pr travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.