Non retournable

Catu - Tournevis isolé indicateur de phase à embout plat de 4 mm. Lame 85 mm - MO-65222

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tournevis isolé indicateur de phase à embout plat de 4 mm. Lame 85 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 4 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 85 mm

  • diamètre de lame - 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560001143

Réf. Sonepar

00081001838

Réf. Fournisseur

MO-65222

Marque

Catu

largeur de lame:

4 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

85 mm

diamètre de lame:

4 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

finition de l'arbre:

rond

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Tournevis isolé indicateur de phase à embout plat de 4 mm. Lame de longueur 85 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.