Catu - Trousse de premiers secours pour électriciens - MO-194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
avec fixation murale - Oui
portable - Oui
taille de l'installation (nombre de personnes) - 1...8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560052961
Réf. Sonepar
00081005296
Réf. Fournisseur
MO-194
Marque
Catu
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
avec fixation murale:
Oui
portable:
Oui
taille de l'installation (nombre de personnes):
1...8
hauteur:
20 mm
largeur:
27 mm
profondeur:
9 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


