Cellpack - EASY2 V (EASYCELL)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...2.5 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 2.5...16 mm²
nombre de conducteurs - 3
type - bifurcation parallèle
modèle - gel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311162331
Réf. Sonepar
01294320436
Réf. Fournisseur
320436
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal
1.5...2.5 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
2.5...16 mm²
nombre de conducteurs
3
type
bifurcation parallèle
modèle
gel
sans halogène
Non
accessoires de connexion
connecteur à compression/à sertir
adapté à
autre
Boîte de jonction BT avec gel silicone et connecteurs à vis, IP 68 (maxi 3x2.5mm²)