Cembre - Adaptateur PG13,5 à M20 - 20A41320N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 13.5
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692453835
Réf. Sonepar
00912245383
Réf. Fournisseur
20A41320N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
13.5
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


