nouveau

Cembre - Amplificateur en laiton nickelé M25 à M40 - 20932540N

CopieCopie
Cembre - Amplificateur en laiton nickelé M25 à M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 13.5

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692404936

Réf. Sonepar

00912240493

Réf. Fournisseur

20932540N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

13.5

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

9

antidéflagration:

Non

Amplificateur en laiton nickelé M25 à M40

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 2093en Laiton nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5AmplificateurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre