nouveau

Cembre - Amplificateur en laiton nickelé Pg 29 à Pg 36 - 182936

CopieCopie
Cembre - Amplificateur en laiton nickelé Pg 29 à Pg 36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 36

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692147659

Réf. Sonepar

00912214765

Réf. Fournisseur

182936

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

36

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

29

antidéflagration:

Non

Amplificateur en laiton nickelé Pg 29 à Pg 36

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 1800en Laiton Nickelé. Filetage Pg Amplificateur Caractéristiques techniques Matériel (Corps): Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre