Cembre - Bouchon en laiton nickelé Pg7 - 2052007N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692142135
Réf. Sonepar
00912214213
Réf. Fournisseur
2052007N
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
BOUCHON 2052en Laiton. Filetage Pg Certificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton



