nouveau

Cembre - Ecrou en laiton nickelé ISO 32 - 2033M32N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692599489

Réf. Sonepar

00912259948

Réf. Fournisseur

2033M32N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en laiton nickelé ISO 32

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 2033en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre