Cembre - Ecrou en laiton nickelé ISO 40 - 2033M40N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - métal
sans halogène - Oui
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016692599250
Réf. Sonepar
00912259925
Réf. Fournisseur
2033M40N
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS 2033en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


