Cembre - Ecrou en laiton nickelé Pg11 - 2032011N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - métal
sans halogène - Non
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016692112329
Réf. Sonepar
00912211232
Réf. Fournisseur
2032011N
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS 2032en Laiton Nickelé. Filetage PgCertificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


