nouveau

Cembre - Ecrou en laiton nickelé Pg13,5 - 2032013N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - métal

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692112350

Réf. Sonepar

00912211235

Réf. Fournisseur

2032013N

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en laiton nickelé Pg13,5

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 2032en Laiton Nickelé. Filetage PgCertificats DIN 40 430 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre