nouveau

Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette 1"1/2 gaz gris (RAL 7035) - 1141112

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 1/2 pouces

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692152493

Réf. Sonepar

00912215249

Réf. Fournisseur

1141112

Marque

Cembre

type de filetage:

filetage au pas du gaz

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/2 pouces

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en polyamide avec collerette 1"1/2 gaz gris (RAL 7035)

Les Atouts de la gamme:

ECROUS AVEC COLLIER 1141en Polyamide PA6.6Filetage GAZ ISO 228/1Certificats ISO 228/1 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre