nouveau

Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette Pg 11 gris (RAL 7035) - 1142011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692108636

Réf. Sonepar

00912210863

Réf. Fournisseur

1142011

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en polyamide avec collerette Pg 11 gris (RAL 7035)

Les Atouts de la gamme:

ECROUS AVEC COLLIER 1142en Polyamide PA6.6Filetage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320Certificats DIN 40 430 DIN 46320 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre