Cembre - Obturateur de presse-étoupe - TCP25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - noir
sans halogène - Non
qualité du matériau - polyamide
résistant aux chocs - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692189130
Réf. Sonepar
00912218913
Réf. Fournisseur
TCP25
Marque
Cembre
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
9005
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
Obturateur de presse-étoupe TCPen Polyamide PA6.6Obturateur de presse-étoupe conçu pour obturer l'entrée du câble sur un presse-étoupe MAXIblock, MAXIbrass et MAXIinox en garantissant une protection IP68.Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Polyamide PA6.6
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


