Cembre - Presse-étoupe ATEX en laiton nickelé IP68 ISO 16 - 5900.M16N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP65
sans halogène - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692639772
Réf. Sonepar
00912263977
Réf. Fournisseur
5900.M16N
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
7 mm
dimension du profil:
20 mm
dimension angulaire hexagonale:
23 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-25...75 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE MAXIbrass ATEX 5900en Laiton NickeléLes presse-étoupes MAXIbrass de la série 5900/5901 avec filetage métrique sont appropriés pour être utilisés dans des environnements à atmosphère explosive en raison de la présence de la catégorie de gaz ou de poudre combustible 2 (zones 1 et 21, donc également adapté pour les zones 2 et 22). Modes de protection :•Ex ia IIC, "e sécurité accrue", EPL Gb Appareil groupe II, en présence de gaz.•Ex tb IIIC "Protection par la garde tb", EPL Db équipement du groupe III, en présence de poudres. Certificats II 2G D - N° IMQ 10 ATEX 028X EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-7: 2015 EN 60079-0: 2012 EN 60079-31: 2014 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AIndice de Protection IP : 65Min températures d'utilisation : -25 °CMax températures d'utilisation : 75 °CMarquage ATEX : II 2GDMode de protection ATEX : Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


