nouveau

Cembre - Presse-étoupe en laiton nickelé IP68 Pg13,5 - 2900.13N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...12 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13.5

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692201788

Réf. Sonepar

00912220178

Réf. Fournisseur

2900.13N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...12 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13.5

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

6.5 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

22 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en laiton nickelé IP68 Pg13,5

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE MAXIbrass 2900en Laiton NickeléCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AMax températures d'utilisation : 100 °CMin températures d'utilisation : -25 °C

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre