Cembre - Réducteur polyamide M20-M16 noir - 1153M2016N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316041920
Réf. Sonepar
00912604192
Réf. Fournisseur
1153M2016N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
20
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Réducteur Code1153MFiletage Métrique pas de 1,5 CEI EN 60423POLYAMIDE PA6.6Caractéristiques techniques MatérielPolyamide PA6.6Classifié UL94V2Min températures d'utilisation-40 °CMax températures d'utilisation85 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


