nouveau

Cembre - Réducteur polyamide M25-M20 gris - 1153M2520

CopieCopie
Cembre - Réducteur polyamide M25-M20 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8051316058843

Réf. Sonepar

00912605884

Réf. Fournisseur

1153M2520

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur polyamide M25-M20 gris

Les Atouts de la gamme:

Réducteur Code1153MFiletage Métrique pas de 1,5 CEI EN 60423POLYAMIDE PA6.6Caractéristiques techniques MatérielPolyamide PA6.6Classifié UL94V2Min températures d'utilisation-40 °CMax températures d'utilisation85 °C

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre